APPROVED VENDOR 4HRJ1自動ポンプ電気40Gpm 1/4
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
アイテム価格 | 電動ドラムポンプ |
放電管の長さ | 40 " |
放電管出口ODサイズ | 1" |
排出チューブ材料 | ポリプロピレン |
GPM | 40 |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
最大石油のGPM | 40 |
最大水のGPM | 40 |
最大頭 | 80 Ft。 |
最大液体温度 | 160度F |
マックス。 温度 | 160度F |
マックス。 粘度 | 500 CPS |
最大頭 | 80のフィート |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モータータイプ | 完全密閉型ファン冷却 |
コンセントサイズ | 1" |
相 | 1 |
ポンプ本体材料 | ポリプロピレン |
RPM | 10,000 |
シール材 | シールレス |
吸引チューブの長さ | 40 " |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 2" |
サクションチューブタイプ | 遠心 |
電圧 | 115 VAC |
接液材料 | ポリプロピレン、PTFE、PVDF、バイトン |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413110000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。