入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トリガースナップ |
目内側径 | 5 / 8 " |
終了 | ニッケルメッキ |
材料 | 亜鉛ダイカスト |
全体の長さ(Overall Length) | 2.625 " |
スナップオープニング | 7/16 "スナップ径 |
タイプ | 定格荷重なし |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | TW |
モデル | 目内側径 | 終了 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | スナップオープニング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCH3 | 1 / 2 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 2.5 " | 7 / 16 " | ¥667 | |
4FCH5 | 3 / 4 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3.75 " | 3/4インチのスナップ直径 | ¥809 | |
4FCH6 | 1 / 2 " | - | ブロンズ | 2.625 " | 7/16 "スナップ径 | ¥860 | |
4FCL3 | 3 / 4 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 2.75 " | 7/16 "スナップ径 | ¥637 | |
4GGL4 | 1 / 2 " | ロストワックス精密鋳造 | ステンレス316鋼 | 2.5 " | 7/16 "スナップ径 | ¥1,921 | |
4GGL5 | 5 / 8 " | ロストワックス精密鋳造 | ステンレス316鋼 | 2.625 " | 7/16 "スナップ径 | ¥1,759 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。