入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エコノミースプリングスナップ |
目内側径 | 3 / 8 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.875 " |
スナップオープニング | 5 / 16 " |
タイプ | 定格荷重なし |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 目内側径 | 終了 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | スナップオープニング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCG2 | 7 / 16 " | 亜鉛メッキ | 鋼 | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥1,778 | ||
4FCT9 | 7 / 32 " | ニッケルメッキ | 鋼 | 1" | 3 / 16 " | ¥312 | ||
4FCU2 | 9 / 32 " | ニッケルメッキ | 鋼 | 1.375 " | 5 / 32 " | ¥327 | ||
4FCU3 | 1 / 4 " | ニッケルメッキ | 鋼 | 1.625 " | 1 / 4 " | ¥314 | ||
4FCU4 | 3 / 8 " | ニッケルメッキ | 鋼 | 1.75 " | 1 / 4 " | ¥435 | ||
4FCU5 | 3 / 8 " | ニッケルメッキ | 鋼 | 2" | 1 / 4 " | ¥867 | ||
4FCV4 | 5 / 8 " | 亜鉛メッキ | 鋼 | 4" | 3 / 8 " | ¥1,789 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。