入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フック |
深さ | 21 / 32 " |
終了 | 洗練された |
フックの高さ | 19 / 32 " |
フックタイプ | 定格荷重 |
材料 | 304ステンレススチール |
全体の長さ(Overall Length) | 21 / 32 " |
ねじの長さ | 2 / 5 " |
番手 | 2 / 5 " |
タイプ | 定格荷重 |
作業負荷限界 | 11ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 深さ | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの長さ | 番手 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CRW9 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 2 / 5 " | 2 / 5 " | 6ポンド | ¥2,203 | ||
4CRX1 | 1.156 " | 1.156 " | 3 / 5 " | 3 / 5 " | 15ポンド | ¥3,997 | ||
4CRX2 | 1.593 | 1.593 | 4 / 5 " | 4 / 5 " | 26ポンド。 | ¥2,686 | ||
4CRX4 | 29 / 32 " | 29 / 32 " | 2 / 5 " | 2 / 5 " | 11ポンド。 | ¥2,197 | ||
4CRX5 | 1.156 " | 1.156 " | 3 / 5 " | 3 / 5 " | 11ポンド。 | ¥3,089 | ||
4CRX6 | 1.593 | 1.593 | 4 / 5 " | 4 / 5 " | 26ポンド。 | ¥2,822 | ||
4CRX7 | 55 / 64 " | 55 / 64 " | 2 / 5 " | 2 / 5 " | 6ポンド | ¥1,899 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。