APPROVED VENDOR 48J119パレットドリー容量8000ポンド48x48アルミニウム
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
アイテム価格 | パレットドリー |
キャスターホイール径 | 3.5 " |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイールタイプ | ローラー |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | シルバー |
負荷容量 | 8000ポンド |
キャスターホイールの数 | 10、(6)下げられた中心 |
プラットフォーム高さ | 4.5 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | アルミニウム |
プラットフォームスタイル | 開いて、フラッシュ |
プラットフォームの幅 | 48 " |
船の重量(kg) | 24.49 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 124.46 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォーム素材 | キャスターホイール径 | キャスターホイールタイプ | プラットフォームの幅 | 色 | 負荷容量 | キャスターホイールの数 | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48J082 | 鋼 | 6" | スイベル | 40 " | グレー | 3600ポンド | 4 | 9" | ¥88,172 | ||
48J083 | 鋼 | 6" | スイベル | 42 " | グレー | 3600ポンド | 4 | 9" | ¥89,073 | ||
48J084 | 鋼 | 6" | スイベル | 48 " | グレー | 3600ポンド | 4 | 9" | ¥97,998 | ||
48J085 | 鋼 | 6" | スイベル | 40 " | グレー | 3600ポンド | 4 | 9" | ¥90,416 | ||
48J086 | 鋼 | 6" | スイベル | 42 " | グレー | 3600ポンド | 4 | 9" | ¥91,326 | ||
48J087 | 鋼 | 6" | スイベル | 48 " | グレー | 3600ポンド | 4 | 9" | ¥92,242 | ||
48J088 | 鋼 | 6" | スイベル | 40 " | グレー | 3600ポンド | 4 | 9" | ¥106,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。