APPROVED VENDOR 48J087パレットドリー48x48容量3600Lbハンドル付き
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
アイテム価格 | パレットドリー |
キャスターホイール径 | 6" |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイールタイプ | スイベル |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | グレー |
負荷容量 | 3600ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 9" |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームスタイル | 開いて、フラッシュ |
プラットフォームの幅 | 48 " |
船の重量(kg) | 46.72 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォーム素材 | キャスターホイール径 | キャスターホイールタイプ | プラットフォームの幅 | 色 | 負荷容量 | キャスターホイールの数 | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48J082 | 鋼 | 6" | スイベル | 40 " | グレー | 3600ポンド | 4 | 9" | ¥88,172 | ||
48J083 | 鋼 | 6" | スイベル | 42 " | グレー | 3600ポンド | 4 | 9" | ¥89,073 | ||
48J084 | 鋼 | 6" | スイベル | 48 " | グレー | 3600ポンド | 4 | 9" | ¥97,998 | ||
48J085 | 鋼 | 6" | スイベル | 40 " | グレー | 3600ポンド | 4 | 9" | ¥90,416 | ||
48J086 | 鋼 | 6" | スイベル | 42 " | グレー | 3600ポンド | 4 | 9" | ¥91,326 | ||
48J088 | 鋼 | 6" | スイベル | 40 " | グレー | 3600ポンド | 4 | 9" | ¥106,243 | ||
48J089 | 鋼 | 6" | スイベル | 42 " | グレー | 3600ポンド | 4 | 9" | ¥108,287 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。