入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗浄済みジャー |
基本素材 | ガラス |
ボディ材質 | ガラスタイプIII |
容量 | 500mL / 16オンス |
CLASS | 3000 |
クロージャーカラー | ホワイト/ブルー |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
卒業範囲 | 指定なし |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 63〜400 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 3.24 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | CLASS | スクリュークロージャーサイズ | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3TRU6 | 125mL | 2000 | 58〜400 mm | ストレート両面 | ¥28,668 | ||
3TRU8 | 250mL / 8オンス | 2000 | 70〜400 mm | ストレート両面 | ¥12,801 | ||
3TRV1 | 250mL / 8オンス | 3000 | 70〜400 mm | ストレート両面 | ¥20,159 | ||
3UCX6 | 125mL / 4オンス | 2000 | 58〜400 mm | ストレート両面 | ¥25,281 | ||
3UCX9 | 125mL / 4オンス | 3000 | 58〜400 mm | ストレート両面 | ¥36,029 | ||
3UCY9 | 500mL / 16オンス | 2000 | 89〜400 mm | ストレート両面 | ¥17,048 | ||
3UCZ3 | 500mL / 16オンス | 3000 | 89〜400 mm | ストレート両面 | ¥22,935 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。