APPROVED VENDOR 3KR36ドックバンパー10x4-1 / 2 x 8-1/2インチラバー
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
アイテム価格 | ドックバンパー |
バンパー素材 | ラミネートゴム |
バンパー形状 | 長方形の |
取り付け穴OCH | 6" |
取り付け穴OCW | 12 " |
取り付け穴の数 | 4 |
全体の深さ | 4.5 " |
全体の高さ | 10 " |
全幅 | 8.5 " |
船の重量(kg) | 10.53 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。