入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 3 / 4-5」 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 8 |
高さ | 1.5 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ナットタイプ | 六角ナット |
プロパティクラス | 8 |
ロックウェル硬度 | C26からC36 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 6 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | フル |
幅(Width) | 2.62 " |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。