APPROVED VENDOR 3CUF8バイオハザードバッグクリア10インチ長-1000パック
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
アイテム価格 | バイオハザードバッグ |
ロール/パックあたりのバッグ | 1000 |
色 | クリア |
高さ | 10 " |
長さ | 10 " |
材料 | 低密度ポリエチレン |
パッケージ構成 | フラットパック |
シール | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
強度評価 | スーパーヘビー |
厚さ | 2mil。 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 5.56 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 3923210000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 厚さ | ロール/パックあたりのバッグ | 容量 | 幅(Width) | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUF7 | 2mil。 | 1000 | - | 10 " | クリア | 14 " | 14 " | 低密度ポリエチレン | ¥47,774 | ||
3UAF2 | 1.25mil。 | 20 | 1ガロン。 | 11 " | レッド | 14.5 " | 14.5 " | ポリエチレン | ¥19,169 | ||
3UAF3 | 1.25mil。 | 20 | 3ガロン。 | 13 " | レッド | 20 " | 20 " | ポリエチレン | ¥23,003 | ||
3UAF4 | 1.25mil。 | 20 | 5ガロン。 | 15.5 " | レッド | 22.5 " | 22.5 " | ポリエチレン | ¥25,593 | ||
MRWB142324 | 2mil。 | 100 | 2.6Qt。 | 12 " | レッド | 14 " | 14 " | ポリエチレン | ¥20,319 | ||
MBWB142325 | 2mil。 | 100 | 0.35ガロン。 | 9" | ベージュ | 10 " | 10 " | ポリエチレン | ¥13,610 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。