入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バイオハザードバッグ |
ロール/パックあたりのバッグ | 20 |
容量 | 5ガロン。 |
色 | レッド |
高さ | 22.5 " |
長さ | 22.5 " |
材料 | ポリエチレン |
パッケージ構成 | コアレスロール |
強度評価 | スーパーヘビー |
厚さ | 1.25mil。 |
幅(Width) | 15.5 " |
船の重量(kg) | 2.88 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | ロール/パックあたりのバッグ | 容量 | 幅(Width) | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUF7 | 2mil。 | 1000 | - | 10 " | クリア | 14 " | 14 " | 低密度ポリエチレン | ¥47,774 | ||
3CUF8 | 2mil。 | 1000 | - | 8" | クリア | 10 " | 10 " | 低密度ポリエチレン | ¥37,727 | ||
3UAF2 | 1.25mil。 | 20 | 1ガロン。 | 11 " | レッド | 14.5 " | 14.5 " | ポリエチレン | ¥19,169 | ||
3UAF3 | 1.25mil。 | 20 | 3ガロン。 | 13 " | レッド | 20 " | 20 " | ポリエチレン | ¥23,003 | ||
MRWB142324 | 2mil。 | 100 | 2.6Qt。 | 12 " | レッド | 14 " | 14 " | ポリエチレン | ¥20,319 | ||
MBWB142325 | 2mil。 | 100 | 0.35ガロン。 | 9" | ベージュ | 10 " | 10 " | ポリエチレン | ¥13,610 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。