定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LEGRIS 3113 08オスエルボーチューブ14/5インチパイプ16/1インチ-4個入りパック| AD10WUG 7GWZ4

LEGRIS 3113 08 14 オス エルボ チューブ 5/16 インチ パイプ 1/4 インチ - 10 個パック

在庫あり
アイテム: AD7WUG モデル:3113 08 14相互参照:4GWZ6

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥27,678 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格男性の肘、45度
基本素材プラスチック/金属の組み合わせ
ボディ材質ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮
ブラック
接続タイプチューブxFNPT
六角サイズ14 mm
マックス。 圧力290のプサイ
パイプサイズ1 / 4 "
温度。 範囲-4度から175度F
管のサイズ5/16 "または8mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)6.6
船幅(cm)6.1
HSコード3917400090
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ六角サイズパイプサイズ管のサイズパッケージ。 数量価格
LEGRIS 3113 53オスエルボーチューブ11/1インチパイプ8/1インチ-8個入りパック| AD10WUC 7GWY4 3113 53 11チューブxFNPT11 mm1 / 8 "1 / 8 "10¥13,147
LEGRIS 3113 56オスエルボーチューブ11/1インチパイプ4/1インチ-8個入りパック| AD10WUD 7GWZ4 3113 56 11チューブxFNPT11 mm1 / 8 "1 / 4 "10¥16,043
LEGRIS 3113 56オスエルボーチューブ14/1インチパイプ4/1インチ-4個入りパック| AD10WUE 7GWZ4 3113 56 14チューブ×MNPT14 mm1 / 4 "1 / 4 "10¥16,456
LEGRIS 3113 08オスエルボーチューブ11/5インチパイプ16/1インチ-8個入りパック| AD10WUF 7GWZ4 3113 08 11チューブxFNPT11 mm1 / 8 "5/16 "または8mm10¥24,652
LEGRIS 3113 60オスエルボーチューブ18 / 3inパイプ8 / 3in-8個入りパック| AD10WUH 7GXA4 3113 60 18チューブxFNPT18 mm3 / 8 "3 / 8 "10¥19,499

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LEGRIS 3113 08 14 オス エルボ チューブ 5/16 インチ パイプ 1/4 インチ - 10 個パック
¥27,678 /パック