APPROVED VENDOR 3CAD7チューブ溶接1/4インチ6フィート316ステンレス鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.18 " |
長さ | 6" |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 4375 psi @ 72度F |
外径 | 1 / 4 " |
外径許容範囲 | +.005 "/-0.005" |
温度。 範囲 | -325〜1500度F |
タイプ | 溶接した |
壁の厚さ | 0.035 " |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 7306405080 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3追加3 | 0.093 " | 304ステンレススチール | 3923 psi @ 72度F | 1 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.016 " | ¥14,530 | 見積依頼
|
3追加4 | 0.085 " | 304ステンレススチール | 4904 psi @ 72度F | 1 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥4,014 | 見積依頼
|
3追加5 | 0.069 " | 304ステンレススチール | 7140 psi @ 72度F | 1 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.028 " | ¥5,786 | 見積依頼
|
3追加6 | 0.055 " | 304ステンレススチール | 8582 psi @ 72度F | 1 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.035 " | ¥3,941 | 見積依頼
|
3追加8 | 0.194 " | 304ステンレススチール | 3570 psi @ 72度F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.028 " | ¥4,564 | 見積依頼
|
3追加9 | 0.18 " | 304ステンレススチール | 4375 psi @ 72度F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.035 " | ¥3,884 | 見積依頼
|
3ADE1 | 0.152 " | 304ステンレススチール | 6125 psi @ 72度F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.049 " | ¥6,851 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。