APPROVED VENDOR 33L955バリアフェンス4フィート。 H50フィートの長さオレンジ
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
アイテム価格 | バリアフェンス |
色 | オレンジ |
高さ | 4ft。 |
長さ | 50ft。 |
材料 | HDPE |
メッシュ形状 | ダイヤモンド |
網目サイズ | 1-3/4 x 1-3/4" |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。