APPROVED VENDOR 30C523ステップアップ/ダウン電圧コンバーター3kva
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
アイテム価格 | ステップアップ/ステップダウン電圧コンバータ |
変換する | 110〜220VAC、220〜110VAC |
深さ | 10.2 " |
エンクロージャ材質 | ブラックスチール |
高さ | 7.1 " |
Hz | 50/60 |
取り付け | ポータブル |
温度 立上り | 80度C |
VA評価 | 3kVA |
幅(Width) | 7.1 " |
船の重量(kg) | 14.11 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 26.49 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。