入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステップアップ/ステップダウン電圧コンバータ |
変換する | 110〜220VAC、220〜110VAC |
深さ | 5.9 " |
エンクロージャ材質 | ブラックスチール |
高さ | 3.9 " |
Hz | 50/60 |
取り付け | ポータブル |
温度 立上り | 80度C |
VA評価 | 200VA |
幅(Width) | 4.7 " |
船の重量(kg) | 2.01 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。