APPROVED VENDOR 2WJJ1コーナーガード36x24インチ
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
アイテム価格 | コーナーガード |
色 | セーフティイエロー |
構造 | 鋼 |
直径 | 4.5 " |
材料 | 鋼 |
取り付けプレートの寸法 | 8 x 8 x 3/8 " |
取り付けスタイル | フロアマウント |
正味重量 | 37ポンド |
公称長さ | 2のフィート |
リブ数 | 0 |
全体の高さ | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
船の重量(kg) | 15.42 |
船高(cm) | 95.25 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。