入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フックエンド金具 |
材料 | 鍛造および溶融亜鉛めっき鋼 |
取り上げる | 6" |
ねじ山径 | 3 / 4 " |
タイプ | フックエンド、右向き |
作業負荷限界 | 3000ポンド |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ねじ山径 | タイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2ULJ3 | 1 / 2 " | フックエンド、左向き | 1500ポンド | ¥558 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。