APPROVED VENDOR 2TYN5ポータブルコード収納10 / 3Awg250フィートブラック
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
アイテム価格 | ポータブルコード |
導体材料 | 銅 |
屋内/屋外/屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | PVC |
ジャケットタイプ | ストウ |
最大アンペア | 30 |
最大電圧 | 600 |
公称外径 | 0.645 " |
指揮者の数 | 3 |
スプール長 | 250ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -40度から167度F |
ワイヤー色 | ブラック、ホワイト、グリーン |
ワイヤーサイズ | 10 AWG |
船の重量(kg) | 33.91 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | ID |
モデル | 最大アンペア | 公称外径 | 指揮者の数 | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2TYL6 | 10 | 0.35 " | 3 | ブラック、ホワイト、グリーン | 18 AWG | ¥42,655 | |
2TYL7 | 7 | 0.377 " | 4 | 黒、白、赤、緑 | 18 AWG | ¥35,742 | |
2TYL8 | 13 | 0.381 " | 3 | ブラック、ホワイト、グリーン | 16 AWG | ¥56,246 | |
2TYL9 | 10 | 0.413 " | 4 | 黒、白、赤、緑 | 16 AWG | ¥72,196 | |
2TYN1 | 18 | 0.519 " | 3 | ブラック、ホワイト、グリーン | 14 AWG | ¥94,792 | |
2TYN2 | 15 | 0.563 " | 4 | 黒、白、赤、緑 | 14 AWG | ¥140,279 | |
2TYN3 | 25 | 0.59 " | 3 | ブラック、ホワイト、グリーン | 12 AWG | ¥158,603 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。