APPROVED VENDOR 2TYL3ポータブルコードSjtow12 / 4 Awg250ftイエロー
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
アイテム価格 | ポータブルコード |
導体材料 | 銅 |
屋内/屋外/屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
ジャケットカラー | イエロー |
ジャケット素材 | PVC |
ジャケットタイプ | SJTOW |
最大アンペア | 20 |
最大電圧 | 300 |
公称外径 | 0.464 " |
指揮者の数 | 4 |
スプール長 | 250ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -40度から167度F |
ワイヤー色 | 黒、白、赤、緑 |
ワイヤーサイズ | 12 AWG |
船の重量(kg) | 19.91 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | ID |
モデル | 最大アンペア | 公称外径 | 指揮者の数 | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2TYK5 | 10 | 0.291 " | 3 | ブラック、ホワイト、グリーン | 18 AWG | ¥33,035 | |
2TYK6 | 7 | 0.318 " | 4 | 黒、白、赤、緑 | 18 AWG | ¥52,853 | |
2TYK7 | 13 | 0.318 " | 3 | ブラック、ホワイト、グリーン | 16 AWG | ¥49,232 | |
2TYK8 | 10 | 0.354 " | 4 | 黒、白、赤、緑 | 16 AWG | ¥61,289 | |
2TYK9 | 18 | 0.354 " | 3 | ブラック、ホワイト、グリーン | 14 AWG | ¥60,768 | |
2TYL1 | 15 | 0.389 " | 4 | 黒、白、赤、緑 | 14 AWG | ¥88,863 | |
2TYL2 | 25 | 0.421 " | 3 | ブラック、ホワイト、グリーン | 12 AWG | ¥96,662 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。