定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 2TY84 カップリング 3/4 インチ 316 ステンレス鋼 | AC3JJW

APPROVED VENDOR 2TY84カップリング3/4インチ316ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AC3JJW モデル:2TY84

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,395 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格カップリング
ボディ材質316ステンレススチール
接続タイプFNPT
マックス。 圧力3000 psi @ 100度F
最大蒸気圧2500 psi @ 350度F
パイプサイズ3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.19
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)3.56
船幅(cm)3.56
HSコード7307221000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質接続タイプマックス。 圧力最大蒸気圧外径パイプサイズ価格
承認ベンダー 1LRY5 カップリング 1/8 インチ 304 ステンレス鋼 | AB2FFX 1LRY5304ステンレススチールFNPT300のプサイ150のプサイ-1 / 8 "¥665
承認ベンダー 1LRY6 カップリング 1/4 インチ 304 ステンレス鋼 | AB2FFY 1LRY6304ステンレススチールFNPT300のプサイ150のプサイ-1 / 4 "¥816
承認ベンダー 1LRY7 カップリング 3/8 インチ 304 ステンレス鋼 | AB2FFZ 1LRY7304ステンレススチールFNPT300のプサイ150のプサイ-3 / 8 "¥924
承認済みベンダー 1LRY8 カップリング 1/2 インチ 304 ステンレス鋼 | AB2FGA 1LRY8304ステンレススチールFNPT300のプサイ150のプサイ-1 / 2 "¥1,275
承認ベンダー 1LRY9 カップリング 3/4 インチ 304 ステンレス鋼 | AB2FGB 1LRY9304ステンレススチールFNPT300のプサイ150のプサイ-3 / 4 "¥1,729
承認ベンダー 1LRZ1 カップリング 1 インチ 304 ステンレス鋼 | AB2FGC 1LRZ1304ステンレススチールFNPT300のプサイ150のプサイ-1"¥2,707
承認ベンダー 1LRZ2 カップリング 1 1/4 インチ 304 ステンレス鋼 | AB2FGD 1LRZ2304ステンレススチールFNPT300のプサイ150のプサイ-1.25 "¥3,946

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 2TY84カップリング3/4インチ316ステンレス鋼
¥5,395 /単価