VERMONT AMERICAN 高炭素鋼メートルタップ
形式 | モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21112 | 粗い | 3 | 2" | 0.50 mm | H4 | 0.139 / 0.143 " | M3 | 11 / 16 " | ¥1,136 | |
A | 21117 | 粗い | 4 | 2.125 " | 0.70 mm | D6 | 0.164 / 0.166 " | M4 | 3 / 4 " | ¥80 | |
A | 21124 | 粗い | 4 | 2.375 " | 0.90 mm | D7 | 0.216 / 0.220 " | M5 | 15 / 16 " | ¥1,134 | |
A | 21118 | 粗い | 4 | 2.125 " | 0.75 mm | D6 | 0.164 / 0.166 " | M4 | 3 / 4 " | ¥1,081 | |
A | 21131 | 粗い | 4 | 2.5 " | 1.00 mm | H4 | 0.250 / 0.257 " | M7 | 1" | ¥1,353 | |
A | 21139 | 粗い | 4 | 2.875 " | 1.25 mm | H4 | 0.270 / 0.271 " | M9 | 1.25 " | ¥1,646 | |
A | 21142 | 粗い | 4 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 0.299 / 0.301 " | M10 | 1.25 " | ¥1,921 | |
A | 21144 | 粗い | 4 | 3.156 " | 1.50 mm | H4 | 0.318 / 0.321 " | M11 | 1.437 " | ¥2,006 | |
A | 21148 | 粗い | 4 | 3.375 " | 1.75 mm | D11 | 0.362 / 0.364 " | M12 | 1 21 / 32 " | ¥2,360 | |
A | 21138 | 終了 | 4 | 2.875 " | 1.00 mm | H4 | 0.270 / 0.271 " | M9 | 1.25 " | ¥1,744 | |
A | 21141 | 終了 | 4 | 2 15 / 16 " | 1.25 mm | D10 | 0.299 / 0.301 " | M10 | 1.25 " | ¥138 | |
A | 21113 | 終了 | 3 | 2" | 0.60 mm | H4 | 0.139 / 0.143 " | M3 | 11 / 16 " | - | 見積依頼
|
A | 21147 | 終了 | 4 | 3.375 " | 1.50 mm | D11 | 0.362 / 0.364 " | M12 | 1 21 / 32 " | ¥2,316 |