入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップ |
終了 | コーティングされていない |
材料 | 高炭素鋼 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.156 " |
ピッチ | 1.50 mm |
ピッチ直径の制限 | H4 |
シャンク径 | 0.318 / 0.321 " |
サイズ | M11 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.437 " |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | CN |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21112 | 粗い | 3 | 2" | 0.50 mm | H4 | 0.139 / 0.143 " | M3 | 11 / 16 " | ¥1,353 | |
21113 | 終了 | 3 | 2" | 0.60 mm | H4 | 0.139 / 0.143 " | M3 | 11 / 16 " | - | 見積依頼
|
21117 | 粗い | 4 | 2.125 " | 0.70 mm | D6 | 0.164 / 0.166 " | M4 | 3 / 4 " | ¥80 | |
21118 | 粗い | 4 | 2.125 " | 0.75 mm | D6 | 0.164 / 0.166 " | M4 | 3 / 4 " | ¥1,128 | |
21124 | 粗い | 4 | 2.375 " | 0.90 mm | D7 | 0.216 / 0.220 " | M5 | 15 / 16 " | ¥1,090 | |
21131 | 粗い | 4 | 2.5 " | 1.00 mm | H4 | 0.250 / 0.257 " | M7 | 1" | ¥1,360 | |
21138 | 終了 | 4 | 2.875 " | 1.00 mm | H4 | 0.270 / 0.271 " | M9 | 1.25 " | ¥1,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。