入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LRY5 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | - | 1 / 8 " | ¥665 | |
1LRY6 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | - | 1 / 4 " | ¥816 | |
1LRY7 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | - | 3 / 8 " | ¥924 | |
1LRY8 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | - | 1 / 2 " | ¥1,275 | |
1LRY9 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | - | 3 / 4 " | ¥1,729 | |
1LRZ2 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | - | 1.25 " | ¥3,946 | |
1LRZ3 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | - | 1.5 " | ¥5,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。