入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリングの削減 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 2-1 / 2 "2" |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1LTN7 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥826 | |
1LTN8 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 8 "x 1 / 8" | ¥1,141 | |
1LTN9 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥1,164 | |
1LTP1 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 2 "x 1 / 8" | ¥1,179 | |
1LTP2 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥1,272 | |
1LTP3 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥1,451 | |
1LTP5 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 4 "x 1 / 4" | ¥1,657 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。