定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMALLEY WSM-250-S02 スパイラル止め輪外径2mm 1-2/3 インチ | AE5MQA 93EBXNUMX

SMALLEY WSM-250-S02 スパイラル止め輪外径2-1/2インチ

在庫あり
アイテム:AE3MQA モデル:WSM-250-S02相互参照:5EB93

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,978 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スパイラル止め輪
終了シンプルスタイル
溝の深さに適合0.070 "
GrooveDiaに適合します。2.360 "
溝の幅に適合0.086 "
軸径用2.5 "
無料ID2.343 "
溝径許容範囲+/- 0.006 "
溝幅の許容差0.005 "
材料302ステンレススチール
ラジアルウォール0.200 "
抗張力165,000のプサイ
厚さ0.078 "
厚さの許容+/- 0.003 "
タイプ外部

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.25
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード7318290000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMALLEY WSM-250-S02 スパイラル止め輪外径2-1/2インチ
¥3,978 /単価