入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
ボア径 | 5 / 16 " |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスターホイール素材 | ラバー |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ラバー |
デュロメータ | 85-95ショアA |
車軸に適合 | 5 / 16 " |
ハブ長 | 1.125 " |
ハブ幅 | 1-1 / 8」 |
負荷定格 | 115ポンド |
耐性 | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 |
スパナブッシング | 含まれておりません |
温度。 範囲 | 14度から150度F |
ホイールベアリング | 焼結鋼 |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハブ長 | ボア径 | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 耐性 | スパナブッシング | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KA81 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0〜299ポンド | 155ポンド | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | 含まれておりません | 14度から150度F | 1ピースデルリン(R) | ¥777 | ||
1KA89 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0〜299ポンド | 250ポンド | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | 含まれておりません | 14度から150度F | 2ピースデルリン(R) | ¥1,782 | ||
1KA93 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0〜299ポンド | 165ポンド | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | 含まれておりません | 14度から150度F | 1ピースデルリン(R) | ¥1,160 | ||
1KA95 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0〜299ポンド | 165ポンド | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | 含まれておりません | 14度から150度F | 2ピースデルリン(R) | ¥1,612 | ||
1KA97 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0〜299ポンド | 165ポンド | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | 含まれておりません | 14度から150度F | 封印されたボール | ¥3,072 | ||
1KA99 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0〜299ポンド | 275ポンド | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | 含まれておりません | 14度から150度F | 2ピースデルリン(R) | ¥1,742 | ||
1KB11 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0〜299ポンド | 275ポンド | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | 含まれておりません | 14度から150度F | 2ピースデルリン(R) | ¥2,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。