入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリンダー防振装置 |
シリンダー径 | 1.5 " |
高さ | 1" |
材料 | ラバー |
最大下向き圧縮の負荷(ポンド) | 125 |
取り付け | 圧縮 |
耐性 | 摩耗 |
ネジ | 透明亜鉛メッキ、グレード5 |
ねじの長さ | 5 / 8 " |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | おねじトップエンド |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 4016993500 |
原産国 | TW |
モデル | シリンダー径 | 高さ | ネジ | ねじの長さ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NNZ5 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 透明亜鉛メッキ、グレード5 | 1 / 2 " | 8-32 | おねじ両端 | ¥395 | |
2NNZ6 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 透明亜鉛メッキ、グレード5 | 1 / 2 " | 8-32 | おねじ両端 | ¥490 | |
2NNZ7 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 透明亜鉛メッキ、グレード5 | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | おねじ両端 | ¥546 | |
2NNZ8 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 透明亜鉛メッキ、グレード5 | 5 / 8 " | M6 X 1 | おねじ両端 | ¥552 | |
2NNZ9 | 1" | 1" | 透明亜鉛メッキ、グレード5 | 5 / 8 " | 5 / 16-18 | おねじ両端 | ¥597 | |
2NPA1 | 1" | 3 / 4 " | 透明亜鉛メッキ、グレード5 | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | おねじ両端 | ¥437 | |
2NPA2 | 1" | 3 / 4 " | 透明亜鉛メッキ、グレード5 | 1 / 2 " | M6 X 1 | おねじ両端 | ¥537 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。