APPROVED VENDOR 2NJE4Cチャネル1/4インチレッグ2インチx10フィートUhmw
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cチャンネルストック |
色 | ホワイト |
長さ | 10ft。 |
長さ公差 | + 0.125 / -0.000 " |
材料 | 超高分子量ポリエチレン |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | -22 度 F |
抗張力 | 5800のプサイ |
タイプ | コンベアガイドレール |
壁の厚さ | 0.093 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3916100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2NJE3 | 0.125 " | ¥12,648 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。