アイテム価格 | 直立した掃除機 |
アンプ | 12A |
バッグタイプ | ダートカップ |
容量 | 2qt。 |
クリーニングパス | 13 " |
フィルタの種類 | HEPA |
家具ガード | 有り |
Handle | 人間工学的 |
高さ調整 | マニュアル5ポジション |
フードの高さ | 5" |
正味重量 | 15.7ポンド |
プラグ | 3ワイヤー |
電源コードの長さ | 50ft。 |
UPC | 190735200353 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 10.58 |
船高(cm) | 81.53 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 8508110000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。