APPROVED VENDOR 2NJE1JレッグUhmwホワイト1/4インチTx1インチ幅x10フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Jレッグストック |
色 | ホワイト |
衝撃強度(ポンド) | 0 |
長さ | 10ft。 |
長さ公差 | + 0.125 / -0.000 " |
材料 | 超高分子量ポリエチレン |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | -22 度 F |
抗張力 | 5800のプサイ |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | コンベヤ摩耗ストリップ |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3916100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2NJE2 | 3" | ¥25,160 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。