APPROVED VENDOR 2KPN4シェルフスターターH74 W 72 D18ブラック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
色 | ブラック |
深さ | 18 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 74 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 600ポンド |
棚板タイプ | スターター |
幅(Width) | 72 " |
ワイヤー棚仕上げ | パウダーコート |
ワイヤー棚材 | 鋼 |
ワイヤーシェルフタイプ | スターター |
船の重量(kg) | 36.45 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。