APPROVED VENDOR 2KFG7脚立66In.h. 375ポンド
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
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | IAA |
基本深度 | 56 " |
ベース幅 | 54.625 " |
裾幅 | 54.625 " |
色 | シルバー |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 5 |
全体の高さ | 66.75 " |
ステップスツール製品グループ | 折りたたみ手順 |
トップステップの高さ | 44 " |
トレッド | リブ付き |
船の重量(kg) | 15.42 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 170.94 |
船幅(cm) | 60.2 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。