入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックアップリング |
実際の内径 | 2.65 " |
実際の幅 | 0.164 " |
色 | オレンジ |
断面形状 | 長方形の |
デュロメータ | 55ショアD |
デュロメータの評価 | とても厳しい |
AS568Aダッシュ番号で使用します。 | 334 |
材料 | ハイトレル |
公称内径 | 2.625 " |
公称外径 | 3" |
公称幅 | 3 / 16 " |
温度。 範囲 | -65度から275度F |
厚さ | 0.065 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926904510 |
原産国 | MX |
モデル | 厚さ | 実際の内径 | 実際の幅 | 色 | AS568Aダッシュ番号で使用します。 | 公称内径 | 公称外径 | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JAH7 | 0.045 " | 4.77 " | 0.105 " | オレンジ | 248 | 4.75 " | 5" | 1 / 8 " | ¥2,836 | |
2JAH8 | 0.045 " | 5.02 " | 0.105 " | オレンジ | 250 | 5" | 5.25 " | 1 / 8 " | ¥4,158 | |
2JAH9 | 0.045 " | 5.27 " | 0.105 " | オレンジ | 252 | 5.25 " | 5.5 " | 1 / 8 " | ¥4,148 | |
2JAJ1 | 0.045 " | 5.52 " | 0.105 " | オレンジ | 254 | 5.5 " | 5.75 " | 1 / 8 " | ¥3,761 | |
2JAJ2 | 0.045 " | 5.77 " | 0.105 " | オレンジ | 256 | 5.75 " | 6" | 1 / 8 " | ¥3,846 | |
2JAJ3 | 0.045 " | 6.02 " | 0.105 " | オレンジ | 258 | 6" | 6.25 " | 1 / 8 " | ¥4,269 | |
2JAJ4 | 0.065 " | 1.65 " | 0.164 " | オレンジ | 326 | 1.625 " | 2" | 3 / 16 " | ¥4,543 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。