入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットストック |
合金タイプ | 4140 |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 1" |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 合金鋼 |
気性 | 冷間仕上げ/焼きなまし |
厚さ | 1.5 " |
厚さの許容 | + 0.000 / -0.009 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 241マックス |
幅(Width) | 2" |
幅の許容 | + 0.000 / -0.011 " |
船の重量(kg) | 4.76 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7228505000 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2香港ドル6 | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 1" | + 0.000 / -0.009 " | ¥1,683 | |
2香港ドル7 | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 2" | + 0.000 / -0.011 " | ¥3,244 | |
2香港ドル8 | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 3" | + 0.000 / -0.011 " | ¥4,783 | |
2HKE6 | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.007 " | 1" | + 0.000 / -0.009 " | ¥2,422 | |
2HKE7 | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.007 " | 2" | + 0.000 / -0.011 " | ¥4,717 | |
2HKF3 | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.007 " | 1" | + 0.000 / -0.009 " | ¥3,198 | |
2HKF4 | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.007 " | 1.5 " | + 0.000 / -0.009 " | ¥4,717 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。