APPROVED VENDOR 2HFP4モジュラー引き出しカウンターキャビネットH44 1/4
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
アイテム価格 | モジュラー引き出しキャビネット |
色 | ブラック/レッド |
引き出し容量 | 320ポンド |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | 鋼 |
材料 | 鋼 |
コンパートメントの数 | (1)3-5 / 8 "H、(2)4" H、(3)6-1 / 8 "H、(1)8-1 / 8" H |
引き出しの数 | 7 |
全体の深さ | 28.25 " |
全体の高さ | 44.25 " |
全幅 | 28.25 " |
使用可能な引き出しの高さ(インチ) | (1) 2-5/8", (2) 3-1/8", (3) 5-1/4", (1) 7-1/4" |
船の重量(kg) | 135.17 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。