APPROVED VENDOR 2HFP5モジュラー引き出しキャビネットアイレベルH61 / 1
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
アイテム価格 | モジュラー引き出しキャビネット |
色 | ブラック/レッド |
引き出し容量 | 320ポンド |
引き出しの深さ | 24-4 / 5」 |
引き出しの幅 | 24 3 / 10 " |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | 鋼 |
材料 | 鋼 |
コンパートメントの数 | (9)6-1 / 8 "H |
引き出しの数 | 9 |
全体の深さ | 28.25 " |
全体の高さ | 61.5 " |
全幅 | 28.25 " |
使用可能な引き出しの高さ(インチ) | (9)5-1 / 4 " |
船の重量(kg) | 182.34 |
船高(cm) | 157.48 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。