入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェルトストリップ |
耐摩耗性 | グッド |
バッキングタイプ | 接着剤 |
色 | オフホワイト |
密度 | 1-1 / 2ポンド/平方Yd。 |
デュロメータ | 20〜30ショアA |
グレード | F5 |
硬度 | M |
長さ | 60 " |
材料 | ウールフェルト |
マックス。 温度 | 200 F |
最小温度評価 | -80 度 F |
抗張力 | 400のプサイ |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | 一般的用途 |
振動吸収 | M |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 5602210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 耐摩耗性 | バッキングタイプ | 材料 | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FHK8 | 120 " | グッド | シンプルスタイル | ウールフェルト | 200 F | -80 度 F | 250 PSI | 1 / 4 " | ¥3,276 | ||
2FHN1 | 120 " | 素晴らしい | シンプルスタイル | ウールフェルト | 200 F | -80 度 F | 400のプサイ | 1 / 4 " | ¥499 | ||
2FHY4 | 120 " | グッド | シンプルスタイル | ウールフェルト | 200 F | -80 度 F | 250 PSI | 1 / 8 " | ¥584 | ||
2FJA5 | 120 " | 素晴らしい | シンプルスタイル | ウールフェルト | 200 F | -80 度 F | 400のプサイ | 1 / 2 " | ¥10,323 | ||
2FJG1 | 60 " | 素晴らしい | 接着剤 | ウールフェルト | 200 F | -80 度 F | 400のプサイ | 1 / 8 " | ¥342 | ||
2FJR8 | 120 " | 素晴らしい | 接着剤 | ウールフェルト | 200 F | -80 度 F | 400のプサイ | 1 / 8 " | - | 見積依頼
| |
2FJV4 | 120 " | グッド | 接着剤 | ウールフェルト | 200 F | -80 度 F | 250 PSI | 1 / 4 " | ¥1,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。