APPROVED VENDOR 2FKL9フェルトストリップF13 / 1 "厚さ4" x 2 "
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェルトストリップ |
耐摩耗性 | フェア |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | グレー |
密度 | 2ポンド/平方Yd。 |
デュロメータ | 15〜25ショアA |
グレード | F13 |
硬度 | ソフト |
長さ | 120 " |
材料 | ウールフェルト |
マックス。 温度 | 200 F |
最小温度評価 | -80 度 F |
抗張力 | 225 PSI |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 一般的用途 |
振動吸収 | ロー |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 5602210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。