入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェルトストリップ |
耐摩耗性 | フェア |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | グレー |
密度 | 1-1 / 2ポンド/平方Yd。 |
デュロメータ | 15〜25ショアA |
グレード | F13 |
硬度 | ソフト |
長さ | 120 " |
材料 | ウールフェルト |
マックス。 温度 | 200 F |
最小温度評価 | -80 度 F |
抗張力 | 225 PSI |
厚さ | 3 / 16 " |
タイプ | 一般的用途 |
振動吸収 | ロー |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 5602210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。