APPROVED VENDOR 2EZN2 ロッド アルミニウム 2024 直径 2 1/4 インチ x 長さ 3 フィート
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
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 2024 |
直径 | 2.25 " |
直径公差 | +/- 0.006 " |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | +/- 3.000 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 120 |
典型的な引張強さ | 68,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 47,000 PSI |
船の重量(kg) | 6.53 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7604295060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 合金タイプ | 直径 | 直径公差 | 典型的な硬度 | 典型的な引張強さ | 典型的な降伏強度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EZD5 | 7075 | 2" | +/- 0.004 " | 150 | 83,000 PSI | 73,000 PSI | ¥46,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。