APPROVED VENDOR 2EZD5 ロッド アルミニウム 7075 直径 2 インチ x 長さ 3 フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 7075 |
直径 | 2" |
直径公差 | +/- 0.004 " |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | +/- 3.000 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 150 |
典型的な引張強さ | 83,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 73,000 PSI |
船の重量(kg) | 5.18 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7604293050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 合金タイプ | 直径 | 直径公差 | 典型的な硬度 | 典型的な引張強さ | 典型的な降伏強度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EZN2 | 2024 | 2.25 " | +/- 0.006 " | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | ¥53,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。