APPROVED VENDOR 2DAG6フェルト20S2 / 1 "厚さ2" x 12 "
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェルトシート |
耐摩耗性 | 素晴らしい |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | オフホワイト |
密度 | 10ポンド/平方Yd。 |
デュロメータ | 45〜55ショアA |
グレード | 20S2 |
硬度 | M |
長さ | 12 " |
材料 | ウールフェルト |
マックス。 温度 | 200 F |
最小温度評価 | -80 度 F |
抗張力 | 500のプサイ |
厚さ | 1 / 2 " |
タイプ | 一般的用途 |
振動吸収 | ハイ |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 0.51 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 5602210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 抗張力 | 耐摩耗性 | 色 | 厚さ | 振動吸収 | 幅(Width) | 密度 | デュロメータ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DAD7 | 500のプサイ | 素晴らしい | オフホワイト | 1 / 4 " | 超高 | 12 " | 8ポンド/平方Yd。 | 75〜85ショアA | - | 見積依頼
| |
2DAJ1 | 500のプサイ | 素晴らしい | オフホワイト | 3 / 8 " | ハイ | 12 " | 6ポンド/平方Yd。 | 30〜40ショアA | - | 見積依頼
| |
2FGW1 | 500のプサイ | 素晴らしい | オフホワイト | 1 / 4 " | ハイ | 60 " | 4ポンド/平方Yd。 | 30〜40ショアA | - | 見積依頼
| |
2FGW2 | 500のプサイ | 素晴らしい | オフホワイト | 3 / 8 " | ハイ | 60 " | 6ポンド/平方Yd。 | 30〜40ショアA | - | 見積依頼
| |
2FHG3 | 250 PSI | グッド | グレー | 3 / 8 " | M | 12 " | 4-1 / 2ポンド/平方Yd。 | 20〜30ショアA | ¥5,288 | ||
2FHJ2 | 400のプサイ | 素晴らしい | グレー | 1 / 2 " | ハイ | 24 " | 8ポンド/平方Yd。 | 30〜40ショアA | - | 見積依頼
| |
2FJW2 | 400のプサイ | グッド | オフホワイト | 3 / 4 " | M | 12 " | 9ポンド/平方Yd。 | 20〜30ショアA | ¥10,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。