入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレートストック |
合金タイプ | 6061 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
長さ | 6" |
長さ公差 | + 0.125 / -0.000 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | T651 |
厚さ | 5 / 8 " |
厚さの許容 | + 0.023 / -0.000 " |
タイプ | 耐食 |
典型的な硬度 | 150 |
典型的な引張強さ | 67,500 PSI |
典型的な降伏強度 | 66,000 PSI |
幅(Width) | 6" |
幅の許容 | + 0.125 / -0.000 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7606123030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 長さ公差 | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVD6 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 1 / 4 " | + 0.014 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ¥4,058 | |
2AVD7 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 3 / 8 " | + 0.017 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ¥6,270 | |
2AVD8 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 1 / 2 " | + 0.023 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ¥7,909 | |
2AVE1 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 3 / 4 " | + 0.031 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ¥10,748 | |
2AVE2 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 1" | + 0.039 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ¥16,345 | |
2AVE3 | 6" | + 0.250 / -0.000 " | 1.25 " | + 0.039 / -0.000 " | 6" | + 0.250 / -0.000 " | ¥19,278 | |
2AVE4 | 6" | + 0.250 / -0.000 " | 1.5 " | + 0.039 / -0.000 " | 6" | + 0.250 / -0.000 " | ¥26,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。