APPROVED VENDOR 26Y453プラットフォームリフト500ポンド容量66-1 / 2インチの高さ
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
アイテム価格 | 標準プラットフォームリフト |
直径内のベースレッグ | 22 " |
直径の外側のベース脚 | 25-1 / 2」 |
キャスターホイールタイプ | (4)リジッド |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 2" |
前輪径 | 2" |
最大持ち上げ高さ | 55 " |
吊り上げ高さ最小 | 1 / 4 " |
負荷容量 | 500ポンド |
ロードセンター | 10 " |
全体の高さ | 66.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
全幅 | 30.5 " |
プラットフォームの長さ | 20 " |
プラットフォームの幅 | 20 " |
最先端の | ハンドウインチ |
後輪径 | 6" |
船の重量(kg) | 79.38 |
船高(cm) | 170.18 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | キャスターホイールタイプ | 最大持ち上げ高さ | プラットフォームの幅 | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26Y451 | 20 " | (4)リジッド | 58 " | 20 " | 3.25 " | 500ポンド | 66.25 " | 28.5 " | ¥151,104 | ||
26Y452 | 20 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 59 " | 24 " | 6.25 " | 500ポンド | 69.5 " | 28.5 " | ¥174,454 | ||
2MPU2 | 18.5 " | (2)スイベル、(2)スイベルロック | 59 " | 24.625 " | 4.5 " | 220ポンド | 72 " | 33.63 " | ¥112,013 | 見積依頼
| |
2MPU3 | 18.5 " | (2)スイベル、(2)スイベルロック | 59 " | 24.625 " | 4.5 " | 440ポンド | 72 " | 34.75 " | ¥132,330 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。