承認されたベンダーの標準プラットフォームリフト
形式 | モデル | プラットフォームの長さ | キャスターホイールタイプ | 最大持ち上げ高さ | プラットフォームの幅 | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MPU3 | 18.5 " | (2)スイベル、(2)スイベルロック | 59 " | 24.625 " | 4.5 " | 440ポンド | 72 " | 34.75 " | ¥132,330 | 見積依頼
|
B | 2MPU2 | 18.5 " | (2)スイベル、(2)スイベルロック | 59 " | 24.625 " | 4.5 " | 220ポンド | 72 " | 33.63 " | ¥112,013 | 見積依頼
|
C | 26Y451 | 20 " | (4)リジッド | 58 " | 20 " | 3.25 " | 500ポンド | 66.25 " | 28.5 " | ¥151,104 | |
D | 26Y452 | 20 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 59 " | 24 " | 6.25 " | 500ポンド | 69.5 " | 28.5 " | ¥174,454 | |
C | 26Y453 | 20 " | (4)リジッド | 55 " | 20 " | 1 / 4 " | 500ポンド | 66.5 " | 30 " | ¥156,720 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マンホールカバーリフター
- プラグアンドスイッチロックアウトデバイス
- 非電気的特性データロガー
- UPSバッテリー
- ハンドトラックのホイールと車軸
- エアコン
- 配電設備
- 砥石研ぎ石
- バイブレーター
- 農業試験
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS フランジ付きインレットレセプタクル
- APPROVED VENDOR 給湯器プラットフォーム
- ALLEGRO SAFETY 小ねじ
- DIXON 六角ナットカプラー
- PARKER 337シリーズフローコントロールバルブ、0〜250動作圧力
- AME INTERNATIONAL カラーセットのロック
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 呼吸用エアレギュレーター
- JUSTRITE 帯電防止ワイヤー
- HOFFMAN 推奨されるカットアウト オペレータ アダプタ