APPROVED VENDOR 25RM12-24 六角ナット 12-24、10000PK
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
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 真鍮 |
直径/ねじサイズ | #12-24 |
終了 | シンプルスタイル |
高さ | 5 / 32 " |
材料 | 真鍮 |
ロックウェル硬度 | F55分 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
幅(Width) | 7 / 16 " |
船の重量(kg) | 27.22 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7318160060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。