入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用板金 |
終了 | 電解ブリキ 20# コーティング ブライト DDAK |
長さ | 10 " |
長さ公差 | +/- 0.032 " |
材料 | 錫 |
気性 | T-T02 ソフト |
厚さ | 0.008 " |
厚さの許容 | +/- 0.002 " |
幅(Width) | 4" |
幅の許容 | +/- 0.005 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7210110000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。