入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
ボディ材質 | 鋳造銅 |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 335 psi @ 100度F |
外径 | 2.625 " |
パイプサイズ | 2.5 " |
温度。 範囲 | -20から400度F |
管のサイズ | 2.5 " |
船の重量(kg) | 1.52 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 7412200085 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24W564 | C×MNPT | 720 psi @ 100度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥3,689 | ||
24W565 | C×MNPT | 580 psi @ 100度F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥4,800 | ||
24W569 | C×C | 720 psi @ 100度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥1,789 | ||
24W570 | C×C | 580 psi @ 100度F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥2,197 | ||
24W571 | C×C | 490 psi @ 100度F | 1.125 " | 1" | 1" | ¥3,652 | ||
24W572 | C×C | 435 psi @ 100度F | 1.375 " | - | 1.25 " | ¥5,467 | ||
24W573 | C×C | 405 psi @ 100度F | 1.625 " | - | 1.5 " | ¥8,234 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。