APPROVED VENDOR 24D937スティック電極E7018 / 3 32lb
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スティック電極 |
AWS分類 | E7018 |
コンテナのサイズ | 50ポンド |
コンテナタイプ | ボックス |
直径 | 3 / 32 " |
長さ | 14 " |
材料 | 軟鋼 |
抗張力 | 70,000のプサイ |
船の重量(kg) | 23.54 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 35.81 |
HSコード | 8311100000 |
原産国 | IN |
モデル | コンテナのサイズ | 直径 | 長さ | 材料 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23XL89 | 5ポンド | 1 / 8 " | 14 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | ¥12,858 | |
23XL91 | 5ポンド | 3 / 16 " | 14 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | ¥12,858 | |
23XL93 | 5ポンド | 1 / 8 " | 14 " | ステンレス鋼 | 75,000のプサイ | ¥12,333 | |
23XL95 | 5ポンド | 3 / 16 " | 14 " | ステンレス鋼 | 75,000のプサイ | ¥12,333 | |
23XL98 | 5ポンド | 5 / 32 " | 14 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | ¥11,606 | |
23XL99 | 5ポンド | 3 / 16 " | 14 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | ¥21,704 | |
23XM02 | 5ポンド | 1 / 8 " | 14 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | ¥12,648 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。